Gorra con casquete HardCap Aerolite®, marino, Tipo: MICRO

Número de artículo: 097841 MICRO
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
719 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color marino
Tamaño 53 cm - 63 cm
Tipo de producto Gorra con casquete

Identificación y clasificación

Número de artículo 097841 MICRO
EAN / GTIN 5038428222600
Número del fabricante AAG000-002-100
Fabricante/responsable JSP Safety GmbH, Wiesenstraße 57, 40549 DÜSSELDORF, Deutschland, www.jspsafety.com

Descripción

Ejecución:

La gorra con casquete HardCap Aerolite® con diseño de béisbol está fabricada en un material ligero (polipropileno expandido) en combinación con una lámina resistente de HDPE. Esta gorra hidrófuga tiene redes de ventilación laterales, que ofrecen una excelente transpirabilidad. Además, lleva franjas de reflexión laterales que proporcionan una visibilidad adicional. En la tapa, la banda antisudor integrada ofrece una comodidad adicional. Tanto la banda antisudor como el material de base están recubiertos de Polygiene®, que evita la emisión de olores desagradables. Sin embargo, la gorra convence sobre todo por su peso reducido, de menos de 135 g, que no afecta al rendimiento ni a la seguridad. La cinta de ajuste elástica está más abajo que en el caso de otras gorras, con lo cual se asegura un mejor ajuste.

Norma:

EN 812

Nota:

¡A petición, las gorras con casquete se pueden mejorar con su logotipo!