• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Hay una alternativa para este artículo

Visera transparente para electricista para Cross® Electric, Material lunas: PC

Número de artículo: 097838 PC
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Material lunas Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Material lunas: Policarbonato
  • Protección UV: Estándar

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Matiz lunas Transparente
Identificación del cristal 2C-1,2 UHL 1 B8-1-0
Material lunas Policarbonato
Protección UV Estándar
Tipo de producto Visera

Identificación y clasificación

Número de artículo 097838 PC
EAN / GTIN 4017765101909
Número del fabricante 9049108165
Fabricante/responsable Schuberth GmbH, Stegelitzer Straße 12, 39126 MAGDEBURG, Deutschland, www.schuberth.com

Descripción

Ejecución:

Protección facial para electricistas para casco protector de electricista Cross® Electric. Para trabajos con alta tensión eléctrica de hasta 1000 V. Policarbonato transparente con cantos redondeados. La pantalla tiene un grosor de 1,5 mm y pesa solo 270 g. La visera dispone de un soporte de casco y se puede montar con el adaptador n.º 097831 en cascos protectores de electricista.

Norma:

EN 166; EN 170; GSET29:2011.

Idóneo para:

Casco protector n.° 097804.