Casco protector BOP, Color: YELLOW

Número de artículo: 097813 YELLOW
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
63 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Color Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Propiedad del casco: Característica de protección hasta 150 °C; Protección contra salpicaduras de metal líquido; Protección contra la deformación lateral
  • Recubrimiento discos: resistente a los productos químicos
  • Regulación de la amplitud: Cerrojo

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Propiedad del casco Característica de protección hasta 150 °C; Protección contra salpicaduras de metal líquido; Protección contra la deformación lateral
Recubrimiento discos resistente a los productos químicos
Tamaño 53 cm - 61 cm
Material cubierta del casco UP-GF Fibra de vidrio-poliéster
Peso 405 g
Norma DIN EN 397
Regulación de la amplitud Cerrojo
Tipo de producto Casco protector

Identificación y clasificación

Número de artículo 097813 YELLOW
EAN / GTIN 4017765102258
Número del fabricante 1200272940
Fabricante/responsable Schuberth GmbH, Stegelitzer Straße 12, 39126 MAGDEBURG, Deutschland, www.schuberth.com

Descripción

Ejecución:

El casco de duroplástico de poliéster con fibra de vidrio tiene una elevada resistencia a la deformación a temperaturas de hasta 150 °C, por lo que es apropiado en áreas de trabajo con hTemperaturas ambiente elevadas (p. ej., altos hornos). El casco posee una alta resistencia al desgaste y es insensible a los productos químicos. Protección contra salpicaduras líquidas de metal (MM) y deformación lateral (LD).
  • Cinta de correa de 6 puntos, regulable en altura
  • Sin asiento
  • Banda antisudor de cuero natural
  • Forma recta
  • Con cerrojo

Aplicación:

Fábricas con temperaturas elevadas, industria química, puestos de trabajo con una elevada radiación UV.

Norma:

DIN EN 397