Casco protector uvex pronamic E, Color: WHITE

Número de artículo: 097707 WHITE
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
39 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Color Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Propiedad del casco: Característica de protección hasta -30 °C; Aislamiento eléctrico; Protección contra salpicaduras de metal líquido
  • Regulación de la amplitud: Cerrojo

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Propiedad del casco Característica de protección hasta -30 °C; Aislamiento eléctrico; Protección contra salpicaduras de metal líquido
Color blanco
Tamaño 51 cm - 65 cm
Material cubierta del casco HDPE
Peso 396 g
Norma DIN EN 397; DIN EN 50365
Regulación de la amplitud Cerrojo
Tipo de producto Casco protector

Identificación y clasificación

Número de artículo 097707 WHITE
EAN / GTIN 4066853027362
Número del fabricante 9730030
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Ejecución:

Casco protector ligero fabricado en HDPE (High Density Polyethylen) con carcasa cerrada (sin ventilación) para uso en el sector eléctrico de hasta 1000 V CA y 1500 V CC. La geometría óptima de la banda de diadema y el amplio soporte para el cuello garantizan un ajuste extremadamente cómodo. El sistema adaptador permite su combinación con viseras, orejeras para cascos y linternas para cascos. Resistente al frío hasta -30 °C y protección contra salpicaduras líquidas de metal (MM).
  • Cinta de correa de 6 puntos
  • Asientos Euro-Slot de 30 mm
  • Banda antisudor de cuero artificial
  • Forma recta
  • Con cierre de giro y soporte grande para el cuello

Norma:

DIN EN 397; DIN EN 50365