Casco protector uvex pronamic B-WR, Color: YELLOW

Número de artículo: 097706 YELLOW
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
109 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Color Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Propiedad del casco: Característica de protección hasta -30°C; Protección contra salpicaduras de metal líquido
  • Regulación de la amplitud: Cerrojo

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie uvex pronamic
Propiedad del casco Característica de protección hasta -30°C; Protección contra salpicaduras de metal líquido
Color amarillo
Tamaño 51 cm - 65 cm
Material cubierta del casco HDPE
Peso 406 g
Norma DIN EN 397
Regulación de la amplitud Cerrojo
Tipo de producto Casco protector

Identificación y clasificación

Número de artículo 097706 YELLOW
EAN / GTIN 4031101960098
Número del fabricante 9731130
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Ejecución:

Pronamic es la combinación de una protección óptima (protection) con una protección dinámica (dynamic): Calota ligera de HDPE (High Density Polyethylene) con tres orificios de ventilación de ajuste variable para una máxima ventilación. La geometría optimizada de la cinta para la cabeza y el gran soporte para el cuello garantizan un ajuste extremadamente cómodo. El sistema adaptador permite su combinación con viseras, orejeras para cascos y linternas para cascos. Resistente al frío hasta -30 °C y protección contra salpicaduras líquidas de metal (MM).
  • Cinta de correa de 6 puntos
  • Asiento Euro-Slot de 30 mm
  • Banda antisudor de cuero artificial
  • Forma recta
  • Con cierre giratorio y gran soporte para el cuello

Aplicación:

Industria, construcción, montaje

Norma:

DIN EN 397