Dispensador de protectores auditivos, Tipo: 500

Número de artículo: 097530 500
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
650 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Dispensador de protectores auditivos
Capacidad 500 par

Identificación y clasificación

Número de artículo 097530 500
EAN / GTIN 4062406118907
Número del fabricante 097530 500
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

El dispensador de tapones de protección auditiva desechables es fácil de manejar y de llenar rápidamente y tiene una capacidad de 500 pares. Mediante un giro cae siempre exactamente un tapón en la mano o en la cubeta colectora. El dispensador se puede colocar en cualquier panel de chapa perforada del ámbito del mobiliario industrial, montado en una pared o instalar libremente. El dispensador se puede rellenar con todos los tapones de protección auditiva desechables sin cordel que sean habituales.

Volumen de suministro:

1 x 097530 500 (dispensador de protectores auditivos Holex) sin llenar

Nota:

Suministro sin tapón de protección auditiva. En cuanto a recambio, ver n.º 097353 tam. R500.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Dispensador de protectores auditivos para el llenado con tapones de protección auditiva desechables HOLEX n.° art. 097350 R500.
  • Apto para la fijación mural o como dispensador de mesa.
  • Cubierta transparente para controlar el nivel de llenado.
  • La bandeja colectora evita la caída del tapón de protección auditiva desechable.
  • Para el uso industrial.

Utilización indebida
  • No tocar la unidad dispensadora.
  • No llenar con otros objetos, alimentos o tapones de protección auditiva con cordel.