Juego de tapones de protección auditiva uvex com4-fit, Tipo: 200

Número de artículo: 097330 200
Establecer precio 200 par (0,17 € / 1 par)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
25 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Establecer precio 200 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie uvex com4-fit
Valor SNR (coeficiente de aislamiento) 33 dB(A)
Material tapones Poliuretano
Contenido 200 par
Embalaje por pares
Tipo de producto Tapones de protección auditiva desechables

Identificación y clasificación

Número de artículo 097330 200
EAN / GTIN 4031101340593
Número del fabricante 2112004
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Ejecución:

Gracias a su ergonomía compacta, el diseño del tapón de protección auditiva ofrece, sobre todo, una ventaja a los usuarios con conductos auditivos pequeños o estrechos. Se previene la penetración de cuerpos extraños debido a la superficie cerrada. La presión de contacto en el conducto auditivo se reduce gracias a la tecnología x-grip patentada. Además, se facilita la extracción del tapón. El material blando ofrece una comodidad de uso mejorada y prolongada.
SNR = 33 dB (H = 34 dB, M = 31 dB, L = 29 dB).
Caja de cartón con 200 pares, empaquetados higiénicamente por pares en bolsa de PE.

Nota:

Disponible también con cinta en n.º 097617 tam. 100.