Juego de tapones de protección auditiva E-A-RSoft™ Yellow Neons, Tipo: P250

Número de artículo: 097312 P250
Establecer precio 250 par (0,16 € / 1 par)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
82 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Establecer precio 250 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie E-A-RSoft™
Valor SNR (coeficiente de aislamiento) 36 dB(A)
Material tapones Poliuretano
Contenido 250 par
Embalaje por pares
Tipo de producto Tapones de protección auditiva desechables

Identificación y clasificación

Número de artículo 097312 P250
EAN / GTIN 10078371671218
Número del fabricante 7100111802
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Ejecución:

E-A-RSoft™ Yellow Neons. Gracias a su forma cónica, los tapones de protección auditiva de espuma de poliuretano hipoalergénico con un coeficiente de aislamiento muy elevado se ajustan perfectamente en conductos auditivos de diferentes tamaños. En caso de uso prolongado, la reducida presión de aplicación en el conducto auditivo asegura una gran comodidad de uso. La superficie lisa repele la suciedad. SNR = 36 dB (H = 33 dB, M =33 dB, L = 30 dB).
250 bolsas de embalaje con 1 par cada una para el consumo diario.