Casco de ajuste gris, Denominación del fabricante: M306

Número de artículo: 097288 M306
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
73 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Denominación del fabricante Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Material lunas: Policarbonato
  • Recubrimiento discos: resistente a los arañazos

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Peso 832 g
Denominación del fabricante M306
Material lunas Policarbonato
Recubrimiento discos resistente a los arañazos
Tipo de producto Casco de ajuste protección respiratoria con soplador

Identificación y clasificación

Número de artículo 097288 M306
EAN / GTIN 4054596918740
Número del fabricante 7100257937
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Ejecución:

El casco de ajuste combina una protección respiratoria cómoda con una protección ocular y facial según EN 166 y una protección para la cabeza según EN 397. Una visera de policarbonato transparente ofrece protección frente a peligros mecánicos y químicos. Cierre con carraca para la adaptación rápida e individual. Los protectores auditivos de cápsula 3M™ Peltor™ n.º 097756 se pueden fijar a la parte superior del casco mediante el adaptador para casco n.º 097712.

Aplicación:

Todos los ámbitos industriales que requieren, además de una protección respiratoria, también una protección ocular y facial, así como una protección para la cabeza, p. ej., fundición, construcción de túneles.

Norma:

EN 12941 nivel de protección TH2 o TH3; EN 397; EN 166

Idóneo para:

  • N.° 097175 protección respiratoria de soplador Versaflo™ TR800
  • N.° 097281 Versaflo™ TR600
  • N.° 097180 protección respiratoria de soplador Versaflo™ TR300+