Cuerpo de media máscara Serie HF-800, Tamaño: M

Número de artículo: 097233 M
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
20 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Conexión de filtro 3M™ Secure Click™ System
Peso 182 g
Código de colores para los accesorios adecuados 3M™ Secure Click™
Denominación del fabricante HF-802SD
Tipo de producto Media máscara

Identificación y clasificación

Número de artículo 097233 M
EAN / GTIN 4054596591615
Número del fabricante 7100171980
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Ejecución:

La máscara 3M™ Secure Click™ HF-800, cómoda y fiable, convence por su elevada comodidad de uso y sus detalles innovadores, que hacen que el uso de una máscara de protección respiratoria sea más seguro. Un botón en el centro de la máscara permite controlar que esté colocada de forma estanca y detectar fugas. Además, una membrana de voz facilita la comunicación en el trabajo. Gracias al nuevo sistema Secure Click™, los filtros se pueden conectar muy fácilmente. Con un clic bien audible se confirma la colocación correcta. La construcción del filtro proporciona un caudal de aire dual, lo cual facilita la respiración.

Norma:

EN 140.