Juego de guantes desechables Dermatril P 740, Talla de guante: 11

Número de artículo: 094730 11
Nuevo producto
Establecer precio 100 Unidad (0,22 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
1.114 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de guante precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Característica de los guantes: exento de látex; Exento de DMF; Certificación para alimentos
  • EN 374: Typ B (KPT)
  • propiedad electrostática: 0,1 seg. Según la disipación de la carga EN 61340-5-1
  • Clase de protección: Protección contra riesgos bacteriológicos según EN 374; Protección contra bacterias, hongos y virus según EN 374
  • Norma/decreto: EN 374

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Característica de los guantes exento de látex; Exento de DMF; Certificación para alimentos
EN 374 Typ B (KPT)
Resistencia a sustancias químicas KPT
Material Nitrilo
propiedad electrostática 0,1 seg. Según la disipación de la carga EN 61340-5-1
Clase de protección Protección contra riesgos bacteriológicos según EN 374; Protección contra bacterias, hongos y virus según EN 374
Material de base Nitril
Espesor 0,11 mm
Longitud 250 mm
Contenido 100
Peso 809 g
Color azul
Intervalo de aplicación Precisión
Norma/decreto EN 374
AQL 0,65
Aplicación desechable
Tipo de producto Guante desechable

Identificación y clasificación

Número de artículo 094730 11
EAN / GTIN 4008198774013
Número del fabricante 074011081C
Fabricante/responsable Honeywell Safety Products KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 EICHENZELL, Deutschland, www.sps.honeywell.com

Descripción

Ejecución:

Juego de guantes desechables en caja expendedora. Categoría III. Sin talco.
Dermatril 740. Homologado para el contacto con alimentos. Exento de látex. AQL 0,65 (EN 374-2). Contenido: 100 uds.
Puntas de los dedos rugosas.

Norma:

EN 374; EN 455; protección contra bacterias, hongos y virus según EN 374