Par de guantes K01-403RT, Talla de los guantes: 10

Número de artículo: 094581 10
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1par
    28,19 € / 1 par
  • de 12par
    23,49 € / 1 par
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
a petición
En stock
370 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de los guantes Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Tecnología de punto: 18G
  • Clase de protección frente a cortes: D

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido 1
Tecnología de punto 18G
Denominación del fabricante Kyorene K01-403RT
EN 388 4X42DP
Material de base Kyorene-Pro-Graphene
Recubrimiento Microespuma de nitrilo
Variante de recubrimiento Superficie de la palma de la mano
Intervalo de aplicación Heavy Duty
Color negro / amarillo
Talla de guante 10
Aplicación reutilizable
Clase de protección frente a cortes D
Tipo de producto Guantes protectores frente a cortes

Identificación y clasificación

Número de artículo 094581 10
EAN / GTIN 4059904169760
Número del fabricante K01-403RT-10
Fabricante/responsable AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 BEDBURG (KASTER), Deutschland, www.nitras-safety.com

Descripción

Ejecución:

Kyorene Pro Graphene Serie. Guantes protectores frente a cortes con hilo Kyorene-Pro Graphene sin fibras de vidrio ni acero inoxidable añadido. El innovador material de base tiene un efecto bacteriostático y regula la temperatura para una agradable sensación de uso. Neutraliza los olores para un olor fresco y duradero en los guantes.
Kyorene K01-403RT. Guantes protectores frente a cortes con protección contra cortes de nivel D y protectores TPV en el dorso de la mano para actividades pesadas.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.