• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Par de guantes uvex phynomic airLite B ESD, Talla de guante: 9

Número de artículo: 094467 9
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1par
    19,59 € / 1 par
  • de 10par
    16,32 € / 1 par
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
a petición
En stock
12 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de guante Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Característica de los guantes: Apto pata pantalla táctil
  • Tecnología de punto: 18G
  • propiedad electrostática: ESD probado según EN 16350
  • Ropa estándar: Oeko-Tex Standard 100
  • Clase de protección frente a cortes: C

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Característica de los guantes Apto pata pantalla táctil
Tecnología de punto 18G
propiedad electrostática ESD probado según EN 16350
Ropa estándar Oeko-Tex Standard 100
EN 388 3X42C
Material de base Dyneema®Diamond, poliamida, elastano, carbono
Recubrimiento Nitril
Variante de recubrimiento Superficie de la palma de la mano
Intervalo de aplicación Precisión
Color azul / antracita
Talla de guante 9
Peso 56 g
Aplicación reutilizable
Categoría de protección Categoría II
Tipo de guante Guantes protectores frente a cortes
Clase de protección frente a cortes C
Tipo de producto Guantes protectores frente a cortes

Identificación y clasificación

Número de artículo 094467 9
EAN / GTIN 4048612064023
Número del fabricante 6008409
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Ejecución:

Serie uvex phynomic airLite. Guante protector frente a cortes especialmente ligero con forma ergonómica y una gran comodidad de uso. Óptimo para actividades en las que se requiere una gran sensibilidad al tacto. Se puede utilizar tanto en zonas ESD como en ambientes con peligro de explosión. Probado dermatológicamente (proDERM®) y libre de aceleradores. El recubrimiento de polímero de Aqua garantiza una elevada transpirabilidad.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420
EN 16350

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.
Los guantes, que protegen contra descargas electrostáticas, no aíslan las manos contra tensiones eléctricas. No adecuados para trabajos con cables con corriente o para la protección de electrocuciones; sirven únicamente para la protección del producto.