Par de guantes Tegera® OIL GRIP 8852, Talla de los guantes: 11

Número de artículo: 094382 11
Nuevo producto
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1par
    8,10 € / 1 par
  • de 6par
    6,75 € / 1 par
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
a petición
En stock
292 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de los guantes precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Ropa estándar: Oeko-Tex Standard 100
  • Característica de los guantes: Apto pata pantalla táctil
  • Tecnología de punto: 18G
  • Norma: EN 407

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ropa estándar Oeko-Tex Standard 100
Característica de los guantes Apto pata pantalla táctil
EN 388 4111X
EN 407 X1XXXX
Material de base Poliéster reciclado, spandex
Recubrimiento Nitrilo, espuma de nitrilo
Intervalo de aplicación Precisión; uso universal
Tecnología de punto 18G
Norma EN 407
Aplicación reutilizable
Tipo de producto Guantes multiuso

Identificación y clasificación

Número de artículo 094382 11
EAN / GTIN 7340118471334
Número del fabricante 8852-11
Fabricante/responsable Ejendals AB, Box 7, 793 21 LEKSAND, Sverige, www.ejendals.com

Descripción

Ejecución:

Tegera® OIL GRIP 8852. El triple recubrimiento de espuma de nitrilo en la palma proporciona una barrera de aceite robusta y un excelente agarre. El tejido 18G está hecho de más del 90 % de poliéster reciclado y ofrece una buena sensación en la yema de los dedos. Además, el guante es compatible con pantallas táctiles, cuenta con el certificado OEKO-TEX y es resistente al calor de contacto hasta 100 °C.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descargas y documentos

Productos adecuados