Par de guantes uvex profi pure HG, Talla de los guantes: 8

Número de artículo: 094266 8
Nuevo producto
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 par
    6,73 € / 1 par
  • Precio unitario comprando 10 par
    5,61 € / 1 par
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
a petición
En stock
1.126 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de los guantes Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Ropa estándar: Oeko-Tex Standard 100
  • Norma: EN 407

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ropa estándar Oeko-Tex Standard 100
EN 388 2121X
EN 407 X1XXXX
Material de base Algodón
Recubrimiento Polímero especial Hydro-Grip
Variante de recubrimiento Recubrimiento completo
Intervalo de aplicación Heavy Duty
Color azul
Talla de guante 8
Peso 93 g
Norma EN 407
Aplicación reutilizable
Tipo de producto Guantes multiuso

Identificación y clasificación

Número de artículo 094266 8
EAN / GTIN 4048612106662
Número del fabricante 6002308
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Ejecución:

uvex profi pure HG. El innovador revestimiento de polímero especial Hydro-Grip del guante impermeable proporciona un mayor agarre cuando se trabaja en áreas de trabajo húmedas y mojadas. La alta comodidad de uso se ve reforzada por un ajuste ergonómico y una alta absorción de humedad del forro de algodón. Certificado OEKO-TEX y resistente al calor de contacto hasta 100 °C.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.