• ¡Última oportunidad! Pronto dejará de formar parte de nuestro surtido.

Par de guantes de punto fino 6102, Talla de los guantes: 8

Número de artículo: 094218 8
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1par
    2,87 € / 1 par
  • de 12par
    2,39 € / 1 par
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
159 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de los guantes precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Característica de los guantes: Apto pata pantalla táctil
  • Tecnología de punto: 13G

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido 1
Característica de los guantes Apto pata pantalla táctil
EN 388 1121X
Material de base Algodón / elastano
Recubrimiento Botones de PVC
Intervalo de aplicación Precisión
Color negro / gris
Talla de guante 8
Tecnología de punto 13G
Aplicación reutilizable
Material Algodón
Tipo de producto Guantes multiuso

Identificación y clasificación

Número de artículo 094218 8
EAN / GTIN 4059904172548
Número del fabricante 6102 GR. 8
Fabricante/responsable AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 BEDBURG (KASTER), Deutschland, www.nitras-safety.com

Descripción

Ejecución:

6102. Guante negro de punto fino de algodón y elastano, con puntos blancos de PVC en un lado para un buen agarre. Pantalla táctil al alcance de la mano (pulgar, índice, corazón) gracias al hilo de carbono integrado.

Aplicación:

Puesta en marcha, envío, montaje de precisión.

Norma:

EN 388

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.