Pantalones cortos con bolsillos colgantes HARDWEAR Zafra, Unisex, negro, Tamaño C51

Número de artículo: 09349-154-09 C51
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 09349-154-09 C51
EAN / GTIN 5707209756749
Número del fabricante 09349-154-09 C51
Fabricante/responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descripción

Descripción:

  • Las costuras triples y duraderas prolongan la vida útil del producto
  • La cintura baja con ajuste tope asegura que el pantalón se mantenga al día con todos los movimientos del cuerpo
  • Bolsas colgantes fabricadas en tejido CORDURA® con bolsas extra para herramientas
  • Imanes en los bolsillos colgantes para sujetar clavos, tornillos y brocas.
  • La bolsa de regla y la bolsa de bolígrafo están hechas de tejido CORDURA®

Característica:

  • Costuras dobles y triples en las piernas y en la entrepierna
  • tope de cintura baja y ceñido
  • Trabillas para cinturón
  • Anillo D.
  • Bucles de herramientas a ambos lados del collar
  • Cremallera
  • Bolsas colgantes hechas de tejido CORDURA®, bolsas EXTRA y bucles de herramientas
  • Imanes en la bolsa colgante para sujetar clavos, tornillos y brocas
  • Ranura para guardar bolsas colgantes
  • Bolsillos delanteros
  • Bolsillos traseros con refuerzos y solapa con cierre de por adherencia
  • Bucles de martillo, ajustables
  • Bolsillo en el muslo con refuerzos y solapa con cierre de por adherencia
  • Bolsillo en el muslo del teléfono celular
  • Bolsa plegable fabricada en tejido CORDURA®
  • Bolsa para bolígrafos fabricada en tejido CORDURA®
  • Costuras en color de contraste
  • Composición del tejido: 65% poliéster/35% algodón
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 260 g/m²
  • Estructura del lienzo.

Norma:

ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 60° C.
  • No cloro
  • Tolera las secadoras de tambor: Temperatura inicial máx. 60 °C.
  • La plancha a baja temperatura, máx. 110 °C
  • tolera la limpieza normal

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra