Pantalones cortos con bolsillos colgantes HARDWEAR Zafra, Unisex, negro, Tamaño C47

Número de artículo: 09349-154-09 C47
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
Número de artículo 09349-154-09 C47
EAN / GTIN 5707209756664
Número del fabricante 09349-154-09 C47
Fabricante/responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descripción

Descripción:

  • Las costuras triples y duraderas prolongan la vida útil del producto
  • La cintura baja con ajuste tope asegura que el pantalón se mantenga al día con todos los movimientos del cuerpo
  • Bolsas colgantes fabricadas en tejido CORDURA® con bolsas extra para herramientas
  • Imanes en los bolsillos colgantes para sujetar clavos, tornillos y brocas.
  • La bolsa de regla y la bolsa de bolígrafo están hechas de tejido CORDURA®

Característica:

  • Costuras dobles y triples en las piernas y en la entrepierna
  • tope de cintura baja y ceñido
  • Trabillas para cinturón
  • Anillo D.
  • Bucles de herramientas a ambos lados del collar
  • Cremallera
  • Bolsas colgantes hechas de tejido CORDURA®, bolsas EXTRA y bucles de herramientas
  • Imanes en la bolsa colgante para sujetar clavos, tornillos y brocas
  • Ranura para guardar bolsas colgantes
  • Bolsillos delanteros
  • Bolsillos traseros con refuerzos y solapa con cierre de por adherencia
  • Bucles de martillo, ajustables
  • Bolsillo en el muslo con refuerzos y solapa con cierre de por adherencia
  • Bolsillo en el muslo del teléfono celular
  • Bolsa plegable fabricada en tejido CORDURA®
  • Bolsa para bolígrafos fabricada en tejido CORDURA®
  • Costuras en color de contraste
  • Composición del tejido: 65% poliéster/35% algodón
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 260 g/m²
  • Estructura del lienzo.

Norma:

ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 60° C.
  • No cloro
  • Tolera las secadoras de tambor: Temperatura inicial máx. 60 °C.
  • La plancha a baja temperatura, máx. 110 °C
  • tolera la limpieza normal