Plantillas, antracita Plantilla confort, MEDIUM, Número de zapato UE: 44

Número de artículo: 092865 44
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
104 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie comfort
Sexo Unisex; Caballero
Número de zapato UE 44
Color amarillo
Tipo de producto Plantilla

Identificación y clasificación

Número de artículo 092865 44
EAN / GTIN 4062406281670
Número del fabricante 092865 44
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Plantilla GARANT confort. En la zona del talón está integrado un elemento amortiguador según el peso que garantiza una amortiguación perfecta para cada usuario. La perforación en la zona delantera del pie asegura un alto grado de intercambio de aire y una temperatura agradable.
Elemento amortiguador medio para personas de entre 66 kg y 85 kg.

Idóneo para:

Zapato de seguridad GARANT comfort.
N.° 092052, 092053, 092058, 092059, 092062, 092063, 092070, 092071, 092159, 092160, 092165, 092166, 092175, 092176, 092159, 092160, 092165, 092166, 092175, 092176.

GARANT Bota de seguridad comfort.
N.° 092074, 092075.

GARANT Sandalia de seguridad comfort.
N.° 092050, 092051, 092054, 092055.

Descargas y documentos

De la misma serie "comfort" Ver todos