{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Serie | OFFICER | |
| Sexo | Caballero | |
| Clase de protección | S2 | |
| Material cubierta protectora dedos del pie | Acero | |
| Norma | Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191 | |
| Propiedad | Amortiguación Vario®; resistente al combustible | |
| propiedad electrostática | EGB/ESD | |
| Denominación del fabricante | Zapato abotinado Officer 20 S2 SRC NB | |
| Número de zapato UE | 38 | |
| Color | negro | |
| Tipo de producto | Zapato abotinado |
| Número de artículo | 092744 38 | |
| EAN / GTIN | 4044348676196 | |
| Número del fabricante | OFFICER 20 NB 38 | |
| Fabricante/responsable | Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de |