{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Serie | CP | |
| Sexo | Caballero; Unisex | |
| Clase de protección | S1 | |
| Material cubierta protectora dedos del pie | Composite | |
| Norma | Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191 | |
| propiedad electrostática | EGB/ESD | |
| Propiedad | Amortiguación Vario® | |
| Propiedad de la suela | Suela de rebote | |
| Denominación del fabricante | Zapato abotinado CP 4480 ESD S1 SRC XB | |
| Número de zapato UE | 42 | |
| Color | amarillo/gris/negro | |
| Tipo de producto | Zapato abotinado de seguridad |
| Número de artículo | 092498 42 | |
| EAN / GTIN | 4044348694336 | |
| Número del fabricante | CP 4480 ESD XB 42 | |
| Fabricante/responsable | Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de |