{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Código del artículo: 
                        EAN / GTIN: 
                        Número del fabricante: 
                        N.° de cat.: 
                    | Serie | POTENCY | |
| Sexo | Caballero | |
| Clase de protección | S1P | |
| Material cubierta protectora dedos del pie | Aluminio | |
| Seguridad antiperforación | Textil | |
| Norma | Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191 | |
| propiedad electrostática | EGB/ESD | |
| Propiedad | Cerrojo | |
| Número de zapato UE | 40 | |
| Tipo de producto | Zapato abotinado de seguridad | 
| Número de artículo | 092370 40 | |
| EAN / GTIN | 8023796410091 | |
| Número del fabricante | 78810-000 GR. 40 | |
| Fabricante/responsable | COFRA S.r.l., Via dell’Euro 53-59, 76121 BARLETTA, Italia, www.cofra.it |