{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Serie | STEWART | |
| Sexo | Caballero; Unisex | |
| Clase de protección | S3 | |
| Material cubierta protectora dedos del pie | Composite | |
| Seguridad antiperforación | Textil | |
| Norma | Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191 | |
| propiedad electrostática | EGB/ESD | |
| Propiedad de la suela | Suela de rebote | |
| Denominación del fabricante | 768671-39 | |
| Número de zapato UE | 39 | |
| Tipo de producto | Botas de seguridad |
| Número de artículo | 092267 39 | |
| EAN / GTIN | 4030839285954 | |
| Número del fabricante | 768671-39 | |
| Fabricante/responsable | ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com |