Bota de cordones negra Botas HOLEX Classic Two S3 ESD, Número de zapato UE: 36

Número de artículo: 092094 36
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
103 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Clase de protección: S3
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Acero
  • Seguridad antiperforación: Acero
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Classic
Sexo Caballero; Unisex
Clase de protección S3
Material cubierta protectora dedos del pie Acero
Seguridad antiperforación Acero
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 36
Color negro
Tipo de producto Botas de seguridad

Identificación y clasificación

Número de artículo 092094 36
EAN / GTIN 4067263113805
Número del fabricante 092094 36
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

El zapato de seguridad HOLEX Classic combina comodidad con un diseño clásico. El material es resistente al agua. La suela es resistente al aceite. Además, el zapato es muy robusto contra daños y suciedad.
  • Protección contra penetración metálica.
  • Protege contra descarga electrostática (ESD).
  • Forro funcional de malla sándwich hecho de poliéster 100 %, transpirable, resistente a la abrasión.
  • Plantilla de malla y espuma de PU.
  • Mayor visibilidad gracias a los elementos reflectantes.
  • Cuero nobuck como material exterior.
  • Suela PU/TPU, negra.

Norma:

EN ISO 20345:2022 S3 SR. ASTM F2413-18.

Nota:

En los accesorios de protección para los pies se encuentran los cordones HOLEX adecuados n.° 092862 110, 092863 130 y plantillas HOLEX n.° 092845 36-48.
Calzado con plantilla original no homologado según la norma DGUV 112-191.

Calzado probado y certificado con el sistema de plantillas Secosol®. Los zapatos con este sistema de plantillas cumplen los requisitos aplicables del anexo A de la norma DIN EN ISO 20345:2022 para el tipo 1. De este modo, cumplen los requisitos del anexo 2 de la norma DGUV 112-191 / 112-991 (BGR 191), apartado 4.2.1.

A continuación, compruebe las propiedades electrostáticas.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Protege el pie contra riesgos mecánicos.
  • Apto para trabajos con elementos constructivos que supongan un riesgo electrostático.

Utilización indebida
  • No retirar la plantilla contra perforación ni el salvapuntas del zapato.