{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Serie | VIS-LINE | |
| Sexo | Caballero | |
| Gramaje / densidad tejido del material | 350 g/m2 | |
| Lavar | 60 °C colada de color | |
| Color | amarillo / azul violáceo | |
| Talla de confección DE | 60 | |
| Norma | EN IEC 61482-2; EN 13034-6; EN ISO 20471; EN 14404 | |
| EN 20471 (protección advertencia) | Clase 1 | |
| Tipo de producto | Pantalón de señalización |
| Número de artículo | 091704 60 | |
| EAN / GTIN | 4057121497703 | |
| Número del fabricante | 2652351-235-60 | |
| Fabricante/responsable | rofa Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Fabrikstraße 23, 48465 Schüttorf, Deutschland, www.rofa.de |