• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Hay una alternativa para este artículo

Chaqueta multinorma, amarillo / azul marino, Tamaño unisex: XL

Número de artículo: 091700 XL
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide

¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño unisex Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Composición del tejido: 75% algodón; 24 % poliéster; 1 % fibra especial
  • Gramaje / densidad tejido del material: 350
  • Ropa estándar: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavar: 60 °C colada de color
  • Norma: EN IEC 61482-2; EN ISO 20471; EN 13034-6

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Sexo Unisex
Composición del tejido 75% algodón; 24 % poliéster; 1 % fibra especial
Gramaje / densidad tejido del material 350 g/m2
Ropa estándar Oeko-Tex Standard 100
Lavar 60 °C colada de color
Color amarillo / azul marino
Tamaño unisex XL
Norma EN IEC 61482-2; EN ISO 20471; EN 13034-6
Ropa según DIN EN ISO 11611 protección al soldar; DIN EN ISO 1149 propiedades antiestáticas; DIN EN ISO 11612 protección contra llama y calor excesivo
Tipo de producto Chaqueta de señalización

Identificación y clasificación

Número de artículo 091700 XL
EAN / GTIN 7330509552483
Número del fabricante 408715143389XL
Fabricante/responsable Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descripción

Ejecución:

Ropa multinorma innovadora de diseño moderno. Elevado factor de protección y gran comodidad. Los cortes modernos, los tejidos de alta calidad y el buen acabado garantizan una aceptación elevada y una gran durabilidad.
Chaqueta multinorma de material robusto con cremallera de una vía oculta de metal. La parte delantera de la chaqueta es más corta para proporcionar la máxima libertad de movimiento, mientras la parte trasera tiene un corte más largo para la máxima protección.
  • Bolsillo interior para el teléfono móvil.
  • Bolsillo superior con solapa y cremallera.
  • Espalda alargada.
  • Bajos regulables con cierre por adherencia.

Norma:

  • EN ISO 20471, clase 3.
  • EN 1149-5.
  • EN 61482-2, clase 1.
  • EN ISO 11611, clase 1 A1+A2.
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1.
  • EN ISO 13034.