{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Serie | Splash | |
| Sexo | Caballero | |
| Composición del tejido | 100% algodón | |
| Gramaje / densidad tejido del material | 525 g/m2 | |
| Lavar | Apto para el lavado industrial | |
| Ropa según | DIN EN ISO 11612 protección contra llama y calor excesivo; DIN EN ISO 11612 protección contra llama y calor excesivo | |
| Denominación del fabricante | Pantalón 2161 Splash Proban | |
| Color | antracita oscura / gris | |
| Talla de confección DE | 46 | |
| Tipo de producto | Pantalón protector para soldadores |
| Número de artículo | 091504 46 | |
| EAN / GTIN | 4057121031686 | |
| Número del fabricante | 952161-537-46 | |
| Fabricante/responsable | rofa Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Fabrikstraße 23, 48465 Schüttorf, Deutschland, www.rofa.de |