Pantalón Highline, pizarra / negro, Talla de confección DE: 44

Número de artículo: 091322 44
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de confección DE Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Composición del tejido: 35% algodón; 65% poliéster
  • Gramaje / densidad tejido del material: 285
  • Ropa estándar: UV-Standard 801; Oeko-Tex Standard 100
  • Lavar: 60 °C colada de color

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Highline
Servicio especial Personalización textil
Sexo Caballero
Composición del tejido 35% algodón; 65% poliéster
Gramaje / densidad tejido del material 285 g/m2
Ropa estándar UV-Standard 801; Oeko-Tex Standard 100
Lavar 60 °C colada de color
Blanqueo no blanquear
Limpieza química Limpieza con percloretileno
Secar Secar en tambor con cuidado (baja temperatura)
Planchar caliente, hasta un máximo de 200 °C
Color pizarra / negro
Material Algodón, poliéster
Talla de confección DE 44
Tamaño FR 40
Cierre de pantalón Cremallera
Cierre de pierna recto, abierto
Número de bolsillos laterales 2
Bolsillos laterales utilizado
Número de bolsillos de rodilla 2
Número de bolsillos de muslo 2
Bolsillo de muslo con solapa y Cierre por adherencia
Bolsillo para teléfono móvil
Tipo de producto Pantalón de trabajo

Identificación y clasificación

Número de artículo 091322 44
EAN / GTIN 4030913068299
Número del fabricante 2322044
Fabricante/responsable PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland, www.planam.de

Descripción

Ejecución:

Colección nueva y moderna de gama alta confeccionada con mezcla de tejidos de alta calidad, resistente a los arañazos y al encogimiento, en tres colores. Color de contraste de tejido canvas muy resistente. Resistente al uso gracias a la costura triple en los puntos de carga. Muchos detalles útiles, como bolsillo para el móvil y para el metro, así como cintura graduable.
Pantalón.

Descripción:

  • Dos bolsillos insertados delanteros.
  • Goma elástica en la cintura.
  • Cremallera en la bragueta.
  • Bolsillo para metro doble.
  • Bolsillo de muslo con solapa y cierre por adherencia.
  • Bolsillo para el móvil.
  • Dos bolsillos de rodilla superpuestos con aplicaciones de color.

Nota:

Pantalón en combinación de colores azul violáceo / marino en n.° 091321.
Consulte la tabla de tallas o las especificaciones técnicas para conocer las tallas equivalentes de su país.