{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Serie | Pulsschlag | |
| Servicio especial | Personalización textil | |
| Sexo | Caballero | |
| Composición del tejido | 35% algodón; 65% poliéster | |
| Gramaje / densidad tejido del material | 260 g/m2 | |
| Lavar | 60 °C colada de color | |
| Blanqueo | no blanquear | |
| Limpieza química | Limpieza con percloretileno | |
| Secar | Secar en tambor con cuidado (baja temperatura) | |
| Planchar | caliente, hasta un máximo de 200 °C | |
| Color | azul oscuro / antracita | |
| Tamaño RU | 30R | |
| Tamaño EE. UU. | 32/31 | |
| Tamaño ES | 40 | |
| Tamaño NL | 46 | |
| Talla de confección DE | 46 | |
| Tamaño FR | 40 | |
| Tamaño IT | 40 | |
| Tipo de producto | Pantalón de peto |
| Número de artículo | 091172 46 | |
| EAN / GTIN | 4053813267555 | |
| Número del fabricante | 3324 5353-4897-46 | |
| Fabricante/responsable | Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Straße 11-25, 73655 Plüderhausen, Deutschland, www.kuebler.eu |