{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Serie | Workwear | |
| Servicio especial | Personalización textil | |
| Sexo | Señora | |
| Composición del tejido | 50% algodón; 50% poliéster | |
| Gramaje / densidad tejido del material | 200 g/m2 | |
| Ropa estándar | Oeko-Tex Standard 100 | |
| Lavar | Lavado suave 60 °C | |
| Color | azul oscuro | |
| Material | Algodón, poliéster | |
| Tamaño unisex | L | |
| Guía de corte | Señora | |
| Con etiqueta en el cuello | sí | |
| Tipo de producto | Polo |
| Número de artículo | 090200 L | |
| EAN / GTIN | 4045197678232 | |
| Número del fabricante | 090200 L | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |