Paños de limpiar WypAll® X90 Rollo grande, Tipo: W

Número de artículo: 089290 W
Precio por 1 Unidad (0,40 € / 1 Abrisse)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Apto para limpieza
Servicios 450
Capas 2
⌀ de casquillo 6 cm
Anchura 300 mm
Longitud 320 mm
Color azul
adecuado para soporte/expendedor 089265, 089266, 089267
Peso 4 kg
Tipo de producto Paños limpiadores de papel

Identificación y clasificación

Número de artículo 089290 W
EAN / GTIN 036000128895
Número del fabricante 12889
Fabricante/responsable Kimberly-Clark GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 KOBLENZ, Deutschland, www.kimberly-clark.de

Descripción

Ejecución:

El surtido WypAll® X90 ha sido desarrollado expresamente para procesos de fabricación que requieren una resistencia al desgaste, baja formación de hilachas y altas exigencias en la absorción de líquidos. WypAll® X90 libera el 90 % de los disolventes absorbidos y puede reducir los residuos de productos hasta en un 35 %. Esto le ayuda en la gestión de gastos y pérdidas. Adecuado para los usos más duros en sus instalaciones cuando necesita resistencia al desgaste, baja formación de hilachas y altas exigencias de absorción de líquidos. Como líder del mercado en el sector de los procesos de limpieza de disolventes, nos gustaría ayudarle a aumentar su productividad y eficiencia, ofreciéndole al mismo tiempo un paño limpio y reutilizable en el que puede confiar en todo momento. La avanzada tecnología Hydroknit™ asegura que cada paño sea fuerte, resistente al desgaste y extremadamente absorbente, así como a los disolventes. Ideal para el uso en la producción industrial.
  • 1 rollo grande y potente con 450 paños azules de doble capa.
  • Se puede combinar con los dispensadores Kimberley-Clark Professional™.
  • Las dimensiones de cada paño son: 320 mm (largo) × 300 mm (ancho).
  • Libera el 90 % del disolvente absorbido, reduciendo así los gastos en disolventes. La gama WypAll® ha sido diseñada para ofrecer productividad y eficiencia, al tiempo que reduce los residuos.

Descargas y documentos

Productos adecuados