{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Denominación del fabricante | L10 EXTRA | |
| Apto para limpieza | sí | |
| Servicios | 1000 | |
| Capas | 1 | |
| ⌀ de rodillo | 32 cm | |
| ⌀ de casquillo | 6 cm | |
| Anchura | 325 mm | |
| Longitud | 380 mm | |
| Color | azul | |
| húmedo | no | |
| adecuado para soporte/expendedor | 089265, 089266, 089267 | |
| Peso | 4 kg | |
| Tipo de producto | Paños limpiadores de papel |
| Número de artículo | 089280 W | |
| EAN / GTIN | 5033848004324 | |
| Número del fabricante | 7240 | |
| Fabricante/responsable | Kimberly-Clark GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 KOBLENZ, Deutschland, www.kimberly-clark.de |