Dispensador de paño de limpiar Kimtech™ Wettask™ Cubo dispensador, Tipo: K

Número de artículo: 089241 K
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura 220 mm
Longitud 235 mm
Tipo de producto Paño de limpieza húmedo

Identificación y clasificación

Número de artículo 089241 K
EAN / GTIN 5027375046599
Número del fabricante 7919
Fabricante/responsable Kimberly-Clark GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 KOBLENZ, Deutschland, www.kimberly-clark.de

Descripción

Ejecución:

  • Tamaño del dispensador: 23,5 x 22 x 22 cm (L x An x Al).
  • Un sistema recargable y hermético para paños preimpregnados o paños de limpieza secos, que se puede utilizar con los productos químicos, desinfectantes, disolventes o agentes limpiadores que se deseen.
  • Dispensador para paños de limpieza, perfecto para entornos industriales y médicos.

El cubo dispensador de rollos Kimtech® Wettask™ es un recipiente hermético y recargable. Ha sido diseñado para utilizarse con paños preimpregnadas o paños de limpieza secos con los productos químicos, desinfectantes, soluciones o agentes limpiadores deseados. La exclusiva tapa de cierre automático del sistema Kimtech® Wettask™ reduce la exposición de los empleados a los COV dañinos. El sistema está cerrado en todo momento, lo que limita el gasto en disolventes y evita los derrames. Perfecto para entornos industriales y médicos con mucho tránsito. Este cubo dispensador es ideal para entornos en los que la higiene y la seguridad son primordiales. Gracias a la tapa del dispensador industrial, no hay riesgo de que los paños de limpieza se sequen y pierdan su efecto desinfectante. Este dispensador Kimtech® Wettask™ es adecuado para un uso prolongado con jabón/agente limpiador, ácido peroxiacético, peróxido de hidrógeno, butanona, isopropanol, acetona, lejía (hipoclorito de sodio) y compuestos de amonio cuaternario (quats). Siga siempre las instrucciones del fabricante sobre los tiempos de dilución, uso y exposición.
Sistema dosificador Wettask™ para paños de limpieza, perfecto para entornos industriales y médicos.

Volumen de suministro:

Cubo sin líquidos ni paño.