Placa de apoyo de elastómero EPA, Capacidad de carga máxima: 750kg

Número de artículo: 086006 750
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
79 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de carga máxima (kg) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura H 13 mm
Longitud A 70 mm
Anch. B 70 mm
Capacidad de carga máxima 750 kg
Tipo de producto Antivibración base antivibratoria

Identificación y clasificación

Número de artículo 086006 750
EAN / GTIN 4045197349477
Número del fabricante EPA 7 / FB62004214
Fabricante/responsable EFFBE GmbH, Hanauer Landstrasse 16, 63628 BAD SODEN-SALMÜNSTER, Deutschland, www.effbe.de

Descripción

Ejecución:

Sistemas antivibración para máquinas. El desacoplamiento de máquinas y equipos sensibles a las vibraciones mejora la seguridad y la precisión del proceso. Los elastómeros utilizados amortiguan el ruido transmitido por cuerpos sólidos, las vibraciones y los choques y garantizan resultados de trabajo óptimos, reduciendo al mismo tiempo la generación de ruido. Todos los elementos se pueden montar y nivelar fácilmente.
Cuerpo de elastómero resistente al aceite y al envejecimiento, antideslizante. Dureza Shore (A) CR 80.

Aplicación:

Para la colocación de máquinas y equipos con los cuales no es posible utilizar elementos de montaje o zapatas niveladoras. Las placas de apoyo se pueden recortar para adaptar su tamaño.

Nota:

Para cargas más elevadas y aplicaciones especiales se pueden suministrar otros elementos a petición. Elementos de suspensión neumática disponibles en la tienda en línea en el n.° 086003 tam. SLM1 − SLM12.