RFID chip Plug 100 piezas, Tipo: PLUG

Número de artículo: 085673 PLUG
Establecer precio 100 Unidad (2,86 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
122 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Establecer precio 100 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Interfaz: Hoffmann Group Connected

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Diámetro 10,2 mm
Altura 3,9 mm
Frecuencia 13,56 MHz
Número de piezas 100
Interfaz Hoffmann Group Connected
Serie Hoffmann Group Connected
Tipo de producto Tecnología RFID

Identificación y clasificación

Número de artículo 085673 PLUG
EAN / GTIN 2050002006553
Fabricante/responsable Neosid Pemetzrieder GmbH & Co. KG, Langenscheid 26-30, 58553 Halver, Deutschland, www.neosid.de

Descripción

Ejecución:

Este artículo es compatible con las soluciones de Connected Software de Hoffmann Group.

Ventaja:

Hoffmann Group Connected

Con este artículo adquiere un elemento básico para su producción en red digital. El aumento de la productividad es posible con el módulo de software correspondiente.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Para comunicación con un lector RFID en banda de onda corta.
  • El chip RFID incluye una identificación de fábrica.
  • Para almacenar más información con código ASCII son necesarios accesorios adicionales.
  • N.°
  • 085762: para montaje en superficies planas.
  • N.°
  • 085673: para montaje en alojamientos para herramientas con perforación de 10,3 mm.
  • Utilizar portaherramientas con chip RFID PLUG con un máximo de 20 000 r. p. m.
  • Para el empleo en interiores.
  • Uso a temperatura ambiente.
  • Para el uso industrial y particular.
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.

Utilización indebida
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • Evitar la exposición a calor intenso, radiación solar directa, llamas abiertas o líquidos.
  • No exponerlo a golpes, impactos ni cargas pesadas.
  • No hacer funcionar al aire libre o en salas con humedad elevada.
  • No utilizar en zonas con contenido de polvo elevado, gases, vapores o disolventes combustibles.