Marcador barniz SL100, Color letra: W

Número de artículo: 085160 W
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
  • Cantidad mínima de pedido 12 Unidad
  • Pasos del pedido: 12 Unidad
a petición
En stock
757 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Color letra Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color letra blanco
grosor máximo raya 3 mm
de secado rápido
Resistente a los rayos UV
resistente al agua
Denominación del fabricante SL.100
Tipo de producto Marcador de barniz

Identificación y clasificación

Número de artículo 085160 W
EAN / GTIN 3660447100700
Número del fabricante 31240120
Fabricante/responsable LA-CO Industries Europe S.A.S PIPA, Allée des Combes, 01150 BLYES, France, www.lacoindustries.com

Descripción

Ejecución:

Pintura inodora, punta redonda. Resistente a la radiación UV y al agua.
Para marcas de 2 − 4 mm de ancho.

Aplicación:

Para la rotulación y marcación de todas las superficies limpias.