Aceitera para engrase de acero inoxidable, Capacidad: 300ml

Número de artículo: 083522 300
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
368 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad (ml) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad 300 ml
Altura de recipiente 300 mm
⌀ base 85 mm
Material recipiente Acero fino
Tipo de producto Aceitera para engrase

Identificación y clasificación

Número de artículo 083522 300
EAN / GTIN 4016553309060
Número del fabricante 33 090 60
Fabricante/responsable MATO GmbH & Co. KG, Benzstraße 16-24, 63165 Muehlheim, Deutschland, www.mato.de

Descripción

Ejecución:

Lubricador de acero inoxidable de alta calidad para el uso profesional en todos los ámbitos de mantenimiento y asistencia técnica, con nivel de aceite visible. Mecanismo de bombeo niquelado resistente con tubo de aspiración acodado, giratorio. Lubricación posible en cualquier posición.