Limpiador universal Professional Degreaser, Contenido: 500ml

Número de artículo: 083014 500
Precio por 1 Unidad (17,96 € / 1 Litros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    8,98 € / 1 Unidad
    (17,96 € / 1 Litros)
  • de 12Unidad
    7,48 € / 1 Unidad
    (14,96 € / 1 Litros)
a petición
En stock
7.260 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Contenido (ml) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Identificación de sustancia peligrosa: GHS02: Llama; GHS07 atención; GHS09 dañino para el medio ambiente

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Ejecución Aerosol
Contenido 0,5 l
Identificación de sustancia peligrosa GHS02: Llama; GHS07 atención; GHS09 dañino para el medio ambiente
Tipo de producto Limpiador universal

Identificación y clasificación

Número de artículo 083014 500
EAN / GTIN 5412386004896
Número del fabricante 30458-AA
Fabricante/responsable CRC Industries Deutschland GmbH, Südring 9, 76473 IFFEZHEIM, Deutschland, www.crcind.com

Descripción

Ejecución:

Limpiador universal de alto rendimiento y desengrasante con un amplio espectro de actuación. Apropiado para desengrasar y eliminar restos de adhesivo y resinificaciones de superficies metálicas. Para la limpieza de herramientas, tornillos, griferías, así como para el tratamiento previo de puntos de pegado sin dejar residuos y con salida rápida de aire.

Nota:

Contenido del bote 500 ml (+ 25 %).
No suministrable en algunos países. No es posible el envío urgente. Productos con un reducido porcentaje de gas propulsor y, de este modo, un elevado contenido de agente activo de aprox. el 95 %. De este modo se obtiene la máxima potencia.