Juego insertos roscados 10 y 20 piezas, 2×D, Tipo de rosca / tamaño de rosca: M10X1

Número de artículo: 082814 M10X1
Establecer precio 10 Unidad (1,70 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo de rosca / tamaño de rosca Establecer precio 10 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de rosca M10x1
Profundidad de la rosca máx. 2×D
Paso de rosca 1
Contenido del juego 10
Tipo de producto Inserto roscado

Identificación y clasificación

Número de artículo 082814 M10X1
EAN / GTIN 4250361200601
Número del fabricante 41890103020/10
Fabricante/responsable Böllhoff Verbindungstechnik GmbH, Archimedesstraße 1-4, 33649 BIELEFELD, Deutschland, www.boellhoff.com

Descripción

Ejecución:

Insertos roscados métricos de alambre de acero inoxidable conformado en forma de muelle. Paso libre vuelta a vuelta; la espiga de arrastre se corta después del montaje en la entalladura (punto de rotura controlada). Construcción optimizada con zona de entrada novedosa que permite aplicar y enroscar el inserto como un tornillo.
Insertos roscados de alta resistencia y de paso libre HeliCoil plus® de acero inoxidable con una alta resistencia contra el desgaste, fricción reducida de la rosca en tolerancias estrechas, alta calidad de superficie, así como elevada resistencia a la corrosión y al calor. La construcción flexible permite la distribución uniforme de la carga y la tensión, creando así unas conexiones de rosca duraderas de máxima calidad para todas las cargas de servicio (estáticas, dinámicas) con una transmisión de fuerza ideal. Montaje rápido y sencillo, se forma una rosca interior calibrada, utilizable por ambos lados.

Aplicación:

Para la reparación rentable de roscas defectuosas o desgastadas y como elemento constructivo para el blindaje de roscas en el uso de herramientas con una reducida resistencia al cizallamiento (p. ej. aluminio, aleaciones de aluminio-magnesio).

Volumen de suministro:

Juego de 10 piezas.

Nota:

Insertos autobloqueantes y otras dimensiones disponibles a petición.
  • Calibres lisos pasa / no pasa adecuados para comprobar roscas, ver n.º 486000 y sig.
  • Insertos autoblocantes, otras dimensiones e insertos roscados UNC / UNF disponibles a petición.