{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| ⌀ de agujero para roscar | 10,9 mm | |
| ⌀ de mango | 12 mm | |
| Grosor máximo de material | 4 mm | |
| Potencia de accionamiento recomendada | 1,7 kW | |
| N.º revoluciones recomend. | 1.800 min-1 | |
| Para rosca M | M12 | |
| Tipo de producto | Taladros por fricción térmica |
| Número de artículo | 082730 M12 | |
| EAN / GTIN | 2050001740236 | |
| Número del fabricante | 101090 | |
| Fabricante/responsable | Flowdrill Fließformwerkzeuge GmbH, Olbrichtstraße 18, 69469 Weinheim, Deutschland, www.flowdrill.com |