Aspiración de humo de soldadura Easy Arm 2, Número de filtros/brazos: 2

Número de artículo: 082304 2
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de filtros/brazos precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Volumen de extracción por brazo 110 m2/h
Longitud total 490 mm
Anchura total 255 mm
Altura total 470 mm
Peso 15 kg
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Frecuencia de red 50 Hz - 60 Hz
Tensión de red 100 V - 240 V
Consumo de potencia 80 W
propiedad electrostática EGB/ESD
Tipo de producto Dispositivo de aspiración

Identificación y clasificación

Número de artículo 082304 2
EAN / GTIN 4003008095333
Número del fabricante 0CA10-002
Fabricante/responsable ERSA GmbH, Leonhard-Karl-Straße 24, 97877 WERTHEIM, Deutschland, www.kurtzersa.de

Descripción

Ejecución:

Alta capacidad de aspiración − Rendimiento de filtración eficiente − Funcionamiento silencioso. Filtración del aire del proceso a través de 3 etapas:
  • Filtro previo para polvos y partículas grandes.
  • Filtro combinado para micropartículas.
  • Filtro de carbón activo que absorbe gases nocivos.

El montaje del sistema se realiza con un soporte de mesa adecuado. Encontrará accesorios como brazos y boquillas de aspiración en la tienda en línea, en los n.º 082306082313.
La potencia de aspiración se ajusta en el sistema individualmente para cada brazo de aspiración, pulsando un botón.
Indicador visual y acústico para cambiar el filtro. Filtro idéntico para EASY ARM 1 e EASY ARM 2. Interfaz para conectar estaciones de soldadura i-CON.

Descargas y documentos

Productos adecuados