Aspiración de humo de soldadura Easy Arm 1, Número de filtros/brazos: 1

Número de artículo: 082303 1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de filtros/brazos Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Volumen de extracción por brazo 110 m2/h
Longitud total 255 mm
Anchura total 255 mm
Altura total 470 mm
Peso 7,5 kg
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Frecuencia de red 50 Hz - 60 Hz
Tensión de red 100 V - 240 V
Consumo de potencia 40 W
propiedad electrostática EGB/ESD
Tipo de producto Dispositivo de aspiración

Identificación y clasificación

Número de artículo 082303 1
EAN / GTIN 4003008095326
Número del fabricante 0CA10-001
Fabricante/responsable ERSA GmbH, Leonhard-Karl-Straße 24, 97877 WERTHEIM, Deutschland, www.kurtzersa.de

Descripción

Ejecución:

Alta capacidad de aspiración − Rendimiento de filtración eficiente − Funcionamiento silencioso. Filtración del aire del proceso a través de 3 etapas:
  • Filtro previo para polvos y partículas grandes.
  • Filtro combinado para micropartículas.
  • Filtro de carbón activo que absorbe gases nocivos.

Indicador visual y acústico para cambiar el filtro. Filtro idéntico para EASY ARM 1 e EASY ARM 2. Interfaz para conectar estaciones de soldadura i-CON.
El montaje del sistema se realiza con un soporte de mesa adecuado. Encontrará accesorios como brazos y boquillas de aspiración en la tienda en línea, en los n.º 082306082313.