Juego de espejos telescópicos de acero inoxidable, Número de espejos: 3

Número de artículo: 081682 3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
177 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de espejos Establecer precio 3 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto ESPEJO

Identificación y clasificación

Número de artículo 081682 3
EAN / GTIN 4062406231507
Número del fabricante 081682 3
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Juego de espejos telescópicos de 3 piezas con placas de espejo resistente a la rotura de acero inoxidable pulido. Todos los espejos están dotados de articulación de 360° para alcanzar también lugares de difícil acceso.
  • Gracias al atornillado asegurado, las placas de espejo están unidas firmemente al telescopio.
  • Telescopios a prueba de torsión.
  • Material del mango antideslizante para un manejo seguro.

Volumen de suministro:

2 espejo ovalado: 1× medidas del espejo 65×95 mm
1× medidas del espejo 30×45 mm
Longitud en todos los casos sin espejo 195-790 mm
1 espejo redondo: ⌀ espejo 50 mm, longitud sin espejo 195-790 mm
Almacenamiento en: Estuche con protección antirreflectante 121×299 mm