Cargador USB, Tamaño del mango: HC105

Número de artículo: 081601 HC105
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
1.288 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño del mango Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Corriente de carga máxima 1 A
Máxima potencia 5 W
Tensión de carga 5 V
Número de ranuras USB 1
Tipo de producto Cargador

Identificación y clasificación

Número de artículo 081601 HC105
EAN / GTIN 4013674176540
Número del fabricante 1001-0108
Fabricante/responsable Ansmann AG, Industriestraße 10, 97959 ASSAMSTADT, Deutschland, www.ansmann.de

Descripción

Ejecución:

Adecuado para dispositivos que se cargan o funcionan a través de USB. El control de carga inteligente asegura una carga optimizada, mientras que la tecnología Multisafe protege tanto los dispositivos conectados como el cargador.