Hay una alternativa para este artículo

Linterna LED con batería, Longitud total: 310mm

Número de artículo: 081539 310
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Clase de protección IP: IP 30

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante SLIM
Clase de protección IP IP 30
Corriente de alumbrado 500 lm
Corriente de alumbrado nivel 2 250 lm
Duración ilumin. 2,5 h
Duración de la iluminación nivel 2 5 h
Suministro de energía a batería
Cantidad de baterías contenidas 1
Tipo batería Ion de litio
Longitud total 310 mm
⌀ del cabezal 17 mm
Peso 228 g
Tipo de producto Lampara de LED mano

Identificación y clasificación

Número de artículo 081539 310
EAN / GTIN 5708997356128
Número del fabricante 03.5612
Fabricante/responsable SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Descripción

Ejecución:

Lámpara plegable 3 en 1 en un diseño extremadamente esbelto y compacto. Permite la inspección y la iluminación en lugares estrechos y de difícil acceso. Completamente replegada, en tamaño bolsillo, la lámpara funciona como una linterna convencional. Luz de proyector adicional y dos niveles de luz (50 o 100 %). Imán potente, montado y gancho.

Función:

IP30: Existe protección contra la penetración de cuerpos extraños de ⌀ > 2,5 mm, aunque se debían mantener fuera herramientas y alambres, y no existe ninguna protección contra el agua.

Volumen de suministro:

Sin fuente de alimentación. Cable de carga incluido en el volumen de suministro.

Descargas y documentos

Productos adecuados