Linterna de bolsillo, LED y UV con batería, Tipo: UV-LED

Número de artículo: 081518 UV-LED
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
4.899 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Clase de protección IP: IP 54

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección IP IP 54
Corriente de alumbrado 450 lm
Corriente de alumbrado nivel 2 300 lm
Corriente de alumbrado nivel 3 120 lm
Duración ilumin. 2 h - 8 h
Suministro de energía a batería
Longitud de onda de la radiación UV 395 nm
Cantidad de baterías contenidas 1
Tipo batería Ion de litio
Capacidad de la batería 2,6 Ah
Longitud total 158 mm
⌀ del cabezal 29 mm
Tipo de producto Lampara de LED mano

Identificación y clasificación

Número de artículo 081518 UV-LED
EAN / GTIN 4045197967251
Número del fabricante 081518 UV-LED
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Linterna LED recargable de aluminio anodizado, con batería, LED de 3 niveles, conmutable a luz UVA, cabezal giratorio en 90° y pie magnético. Tecnología LED de vanguardia con rendimiento lumínico excelente.
  • Pulsador recubierto de caucho.

Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

Volumen de suministro:

Incluye el cable USB-C.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Linterna de bolsillo LED UV alimentada por batería.
  • Para el uso industrial y particular.
  • Protegida contra el polvo y las salpicaduras de agua según IP54.

Utilización indebida
  • No es apta para su uso por parte de niños.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
  • Evitar la exposición a calor intenso, radiación solar directa, llamas abiertas o contacto directo con agua.
  • No volver utilizarla de nuevo si sufre algún golpe o caída fuertes.
  • No sustituir la bombilla.
  • No es apta para su uso por parte de niños.