Hay una alternativa para este artículo

Luminaria de trabajo LED con batería, Tipo: MINIFORM

Número de artículo: 081516 MINIFORM
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Clase de protección IP: IP 65

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección IP IP 65
Zona ATEX ninguno
Denominación del fabricante MINIFORM
Corriente de alumbrado 200 lm
Corriente de alumbrado nivel 2 100 lm
Duración ilumin. 2,5 h
Duración de la iluminación nivel 2 5 h
Suministro de energía a batería
Bombilla Módulo LED
Cantidad de baterías contenidas 1
Tipo batería Ion de litio
Capacidad de la batería 1,6 Ah
Tensión de batería 3,7 V
Longitud total 120 mm
Anchura total 59 mm
Peso 138 g
Tipo de producto Lámpara de trabajo

Identificación y clasificación

Número de artículo 081516 MINIFORM
EAN / GTIN 5708997354049
Número del fabricante 03.5404
Fabricante/responsable SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Descripción

Ejecución:

Lámpara de trabajo LED con batería con LED de alto rendimiento con elevada potencia lumínica, ganchos de suspensión desplegables y giratorios y potente imán de adherencia.
Versión Miniform con dimensiones delgadas, prácticas para el bolsillo (120×59×25 mm), clip para cinturón, mango ergonómico.
Tecnología COB LED de alto rendimiento para una luz de superficie clara, homogénea en dos niveles de luminosidad.

Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

Volumen de suministro:

Incluye el cable USB.

Descargas y documentos

Productos adecuados