Luminarias de trabajo LED de colores sólidos COLOUR MATCH, Tipo: PEN

Número de artículo: 081513 PEN
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
55 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Clase de protección IP: IP 54

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección IP IP 54
Zona ATEX ninguno
Denominación del fabricante MINI
Corriente de alumbrado 100 lm
Duración ilumin. 2 h
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Color luz color auténtico
Valor CRI 95
Cantidad de pilas contenidas 2
Tipo de pila Micro, AAA
Longitud total 150 mm
Anchura total 16 mm
Peso 60 g
Tipo de producto Lámpara de trabajo

Identificación y clasificación

Número de artículo 081513 PEN
EAN / GTIN 5708997351178
Número del fabricante 03.5117
Fabricante/responsable SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Descripción

Ejecución:

COLOUR MATCH. LED especial con un elevado valor CRI para una perfecta reproducción del color y una vida útil del LED extremadamente larga. Perfectamente adecuados para todos los trabajos de barnizado, pulido, limpieza y preparación. Diseñado para el uso en talleres de barnizado. Lente de vidrio intercambiable y resistente contra todos los tipos de disolventes incluso en la limpieza diaria.
MATCHPEN. Pequeña linterna de bolígrafo portátil con función de enfoque para una iluminación agrupada y concentrada entre 10° y 70°. Ideal para detectar arañazos y rastros de rectificado en los controles de calidad.

Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

Volumen de suministro:

Incluye 2 × pilas AAA.

Descargas y documentos

Productos adecuados