Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Toma de corriente de sobremesa cuádruple

Número de artículo: 081181

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de tomas de corriente Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Interfaz: Interfaz USB

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de tomas de corriente 4
Longitud de regleta 160 mm
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Estructura de cable 3G1,5
Clase de cable H05VV-F
Longitud de cable 1,8 m
Interfaz Interfaz USB
Tipo de producto REGLETA DE ENCHUFES
Tipo de enchufe entrada F

Identificación y clasificación

Número de artículo 081181
Fabricante/responsable Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 TÜBINGEN, Deutschland, www.brennenstuhl.de

Descripción

Ejecución:

Toma de corriente de sobremesa con 2 conectores de carga USB 2.0 y 2 tomas de corriente de sobremesa. Corriente de carga de 2100 mA para la carga rápida.

Nota:

En la tienda en línea encontrará enchufes adaptadores con contacto de protección de 250 V/16 A para cajas de enchufe de contacto protector con sistemas de enchufe europeos distintos, en el n.° 081172 y el n.° 081174.