• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Hay una alternativa para este artículo

Regleta de enchufes con función master-slave, Número de tomas de corriente: 8

Número de artículo: 081179 8
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
1 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de tomas de corriente Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de tomas de corriente 8
Longitud de regleta 575 mm
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Estructura de cable 3G1,5
Clase de cable H05VV-F
Longitud de cable 2 m
Número de tomas de corriente 230 V/16 A 8
Tipo de producto REGLETA DE ENCHUFES
Tipo de enchufe entrada F

Identificación y clasificación

Número de artículo 081179 8
EAN / GTIN 4007123611867
Número del fabricante 1159490936
Fabricante/responsable Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 TÜBINGEN, Deutschland, www.brennenstuhl.de

Descripción

Ejecución:

La regleta de enchufes múltiples de 7 polos Primera-Tec con 2 enchufes permanentes, 1 principal y 4 de seguimiento, protección contra sobretensión y cable de 2 m impresiona por su calidad y seguridad en todos los entornos. Se ha aumentado la protección táctil.
Regleta de enchufes automática con protección contra sobretensión y función master-slave. La protección contra sobretensión (19500 A) evita el fallo de aparatos conectados después de sobretensiones. Con el interruptor Con/Des de una aparato que está conectad en la toma de corriente master, todos los aparatos de la toma de corriente slave se pueden encender o apagar automáticamente. 1 toma de corriente master, 5 slave y 2 permanentes. Umbral de conexión ajustable (aprox. 8 a 80 W).